FISCHER & HONSEL - Deckenleuchte sandschwarz Tomo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21479
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 4.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694214797
Sonepar Artikelnummer
121195978
Hersteller Artikelnummer
21479
Hersteller Typ
21479 DECKENLEUCHTE TOMO
Hersteller Artikel Nr.:
21479
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.450 kg
Deckenleuchte, Tomo | sandschwarz| / blattgoldfarben| L: 52,50 cm, B: 52,50 cm,| Ausladung Decke: 7,00 cm| mit Fernbedienung stufenlos dimmbar| tunable white (cct) stufenlos einstellbar| 1x LED 46,0W 2700 / 4000 K inkl.| 5500 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen


