FISCHER & HONSEL - Deckenleuchte sandweiß Gelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21458
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 4.705 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694214582
Sonepar Artikelnummer
121195974
Hersteller Artikelnummer
21458
Hersteller Typ
21458 DECKENLEUCHTE GELDER
Hersteller Artikel Nr.:
21458
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.705 kg
Deckenleuchte, Gelder | sandweiß| Acryl satiniert| L: 60,00 cm, B: 50,50 cm,| Ausladung Decke: 12,00 cm| mit Fernbedienung stufenlos dimmbar, RGBW (cct)| stufenlos einstellbar| 1x LED 45,0W + 4,0W RGB | 2700 / 6500 K inkl.| 6300 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| E


