FISCHER & HONSEL - Deckenleuchte sandweiß Lorado

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21536
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 11.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694215367
Sonepar Artikelnummer
121195977
Hersteller Artikelnummer
21536
Hersteller Typ
21536 DECKENLEUCHTE LORADO
Hersteller Artikel Nr.:
21536
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
11.150 kg
Deckenleuchte, Lorado | sandweiß| Acryl weiß| L: 90,00 cm, B: 60,00 cm,| Ausladung Decke: 6,00 cm| mit Fernbedienung stufenlos dimmbar| tunable white (cct) stufenlos einstellbar| 1x LED 66,0W 2700 / 6500 K inkl.| 7000 lm


