FISCHER & HONSEL - Deckenleuchte weiß Hero

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21230
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694212304
Sonepar Artikelnummer
121195973
Hersteller Artikelnummer
21230
Hersteller Typ
21230 DECKENLEUCHTE HERO
Hersteller Artikel Nr.:
21230
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
5.500 kg
Deckenleuchte, Hero | weiß| Acryl satiniert| L: 50,00 cm, B: 50,00 cm,| Ausladung Decke: 7,60 cm| mit Fernbedienung stufenlos dimmbar| tunable white (cct) stufenlos einstellbar| 1x LED 50,0W 2700 / 6500 K inkl.| getrennt schaltbar, RGB stufenlos dimmbar| stufenlos einstellbar| 1x RGB-Backlight 5,5W| 5200 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


