FISCHER & HONSEL - Deckenleuchte weiß Ratio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20136
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 5.362 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694201360
Sonepar Artikelnummer
121195975
Hersteller Artikelnummer
20136
Hersteller Typ
20136 DECKENLEUCHTE RATIO
Hersteller Artikel Nr.:
20136
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
5.362 kg
Deckenleuchte, Ratio | weiß| Acrylglas - weiß| L: 50,00 cm, B: 50,00 cm,| Ausladung Decke: 6,40 cm| mit Fernbedienung stufenlos dimmbar| tunable white (cct) stufenlos einstellbar| 1x LED 48,0W 2700 / 6500 K inkl.| 4600 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


