FISCHER & HONSEL - Pendelleuchte nickel matt Lavin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60651
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 8.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694606516
Sonepar Artikelnummer
121195964
Hersteller Artikelnummer
60651
Hersteller Typ
60651 PENDELLEUCHTE LAVIN
Hersteller Artikel Nr.:
60651
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
8.360 kg
Pendelleuchte, Lavin | nickelfarben matt| / chromfarben | Glas| rauchfarben| L: 100,00 cm, B: 20,00 cm,| Höhenverstellbar von 100,00 cm bis 160,00 cm| über Wanddimmer stufenlos dimmbar| 3x LED 9,0W 2700 K inkl.Marken-LED| 2900 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


