FISCHER & HONSEL - Pendelleuchte sandschwarz Gwen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61108
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.940 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694611084
Sonepar Artikelnummer
121195965
Hersteller Artikelnummer
61108
Hersteller Typ
61108 PENDELLEUCHTE GWEN
Hersteller Artikel Nr.:
61108
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.940 kg
Pendelleuchte, Gwen | sandschwarz| / goldfarben| L: 115,00 cm, B: 18,50 cm,| Ausladung Decke: 160,00 cm |Höheneinstellenbar| mit Taster stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 29,0W 2700 / 4500 / 6500 K| 3200 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


