FISCHER & HONSEL - Pendelleuchte sandschwarz Metz TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60015
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.787 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694600156
Sonepar Artikelnummer
121195963
Hersteller Artikelnummer
60015
Hersteller Typ
60015 PENDELLEUCHTE METZ TW
Hersteller Artikel Nr.:
60015
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.787 kg
Pendelleuchte, Metz TW | sandschwarz| / nickelfarben matt| L: 120,00 cm, B: 6,00 cm,| Höhenverstellbar von 95,00 cm bis 150,00 cm| mit Taster stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 29,0W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| 3300 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


