FISCHER & HONSEL - Stehleuchte messing matt Tallri

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40524
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 9.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694405249
Sonepar Artikelnummer
121195970
Hersteller Artikelnummer
40524
Hersteller Typ
40524 STEHLEUCHTE TALLRI
Hersteller Artikel Nr.:
40524
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
9.400 kg
Stehleuchte, Tallri | messingfarben matt| Glas| teilsatiniert Rand klar| Glas| teilsatiniert Rand klar| H: 180,00 cm, D: 35,00 cm| Ausladung Wand: 50,00 cm| mit Taster getrennt stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 35,0W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| 1x LED 7,5W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| 5200 lm


