FISCHER & HONSEL - Stehleuchte messingfarben matt Dent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40316
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 10.809 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694403160
Sonepar Artikelnummer
121195969
Hersteller Artikelnummer
40316
Hersteller Typ
40316 STEHLEUCHTE DENT
Hersteller Artikel Nr.:
40316
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
10.809 kg
Stehleuchte, Dent | messingfarben matt| Abdeckglas - weiß - matt -| Abdeckglas - weiß - matt -| H: 180,00 cm, D: 35,00 cm| Ausladung Wand: 50,00 cm| mit Taster stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 37,0W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| mit Taster stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 8,0W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| 5400 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


