FISCHER & HONSEL - Stehleuchte nickelfarben Davos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40469
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 7.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694404693
Sonepar Artikelnummer
121195971
Hersteller Artikelnummer
40469
Hersteller Typ
40469 STEHLEUCHTE DAVOS
Hersteller Artikel Nr.:
40469
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
7.800 kg
Stehleuchte, Fluter, Davos | nickelfarben matt| / teilsatiniert| B: 36,00 cm, H: 180,00 cm,| Ausladung Wand: 47,00 cm| mit Sensordimmer stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 30,0W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| mit Sensordimmer stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 6,5W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| 4600 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


