FISCHER & HONSEL - Stehleuchte nickelfarben matt Dent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40333
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 13.124 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694403337
Sonepar Artikelnummer
121195967
Hersteller Artikelnummer
40333
Hersteller Typ
40333 STEHLEUCHTE DENT
Hersteller Artikel Nr.:
40333
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
13.124 kg
Stehleuchte, Dent | nickelfarben matt| / chromfarben | Acrylglas| satiniert| B: 79,00 cm, H: 225,00 cm,| Ausladung Wand: 100,00 cm| mit Taster stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 5x LED 7,5W 2700 / 3350 / 4000 K inkl.| 4100 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


