FISCHER & HONSEL - Stehleuchte sandschwarz Gwen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40520
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694405201
Sonepar Artikelnummer
121195966
Hersteller Artikelnummer
40520
Hersteller Typ
40520 STEHLEUCHTE GWEN
Hersteller Artikel Nr.:
40520
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
4.300 kg
Stehleuchte, Gwen | sandschwarz| / goldfarben| H: 145,00 cm, D: 22,00 cm| mit Taster stufenlos dimmbar| tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar| 1x LED 28,0W 2700 / 4500 / 6500 K| 3200 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


