FISCHER & HONSEL - Wandleuchte blattgoldfarben Hennes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30478
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.790 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003694304788
Sonepar Artikelnummer
121195972
Hersteller Artikelnummer
30478
Hersteller Typ
30478 WANDLEUCHTE HENNES
Hersteller Artikel Nr.:
30478
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.790 kg
Wandleuchte, Hennes | blattgoldfarben| / sandschwarz| L: 18,00 cm, B: 18,00 cm, Ausladung Wand: 7,30 cm| 1x LED 7,0W 3000 K inkl.| 840 lm| Enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen| F


