Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - L m. Selbstüberwachung (AT2) 8h, Erkennungsweite 16m LiFePO4

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - L m. Selbstüberwachung (AT2) 8h, Erkennungsweite 16m LiFePO4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIULU383AT2.V4

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250600703993

Sonepar Artikelnummer

120528916

Hersteller Artikelnummer

FIULU383AT2.V4

Hersteller Typ

FIULU383AT2.V4

Hersteller Artikel Nr.:

FIULU383AT2.V4

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

ULU383AT2 RZL m. Selbstüberwachung (AT2) 8h / Erkennungsweite 16m / LiFePO4