Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIJOBLED2.V3

  • Aufladbar - Ja

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Integrierte Ladevorrichtung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600749281

Sonepar Artikelnummer

121236582

Hersteller Artikelnummer

FIJOBLED2.V3

Hersteller Typ

JOBLED2.V3

Hersteller Artikel Nr.:

FIJOBLED2.V3

Aufladbar:

Ja

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP43

Integrierte Ladevorrichtung:

Ja

Nebenleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Geeignet für Notlicht:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.960 kg

FIJOBLED2.V3 LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion