Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - LVD319M SHL EB 3h,Fläche,1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - LVD319M SHL EB 3h,Fläche,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FILVD319M

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 152 lm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600708660

Sonepar Artikelnummer

121154702

Hersteller Artikelnummer

FILVD319M

Hersteller Typ

LVD319M

Hersteller Artikel Nr.:

FILVD319M

Max. Systemleistung:

1 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

152 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.520 kg

FISCHER LVD319M SHL EB 3h,Fläche,1W