Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - S1U883ECC2V2 RZL f ZÜ 8h / Erkennungsweite 27m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - S1U883ECC2V2 RZL f ZÜ 8h / Erkennungsweite 27m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIS1U883ECC2.V2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705744

Sonepar Artikelnummer

120528944

Hersteller Artikelnummer

FIS1U883ECC2.V2

Hersteller Typ

S1U883ECC2.V2

Hersteller Artikel Nr.:

FIS1U883ECC2.V2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

27 m

Breite:

283 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

198 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER S1U883ECC2V2 RZL für zentrale Überwachung 8h / Erkennungsweite 27m