Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - S4U383ECC2 RZL m SÜ AT2 3h / Erkennungsweite 32m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - S4U383ECC2 RZL m SÜ AT2 3h / Erkennungsweite 32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIS4U383ECC2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704228

Sonepar Artikelnummer

120529003

Hersteller Artikelnummer

FIS4U383ECC2

Hersteller Typ

S4U383ECC2

Hersteller Artikel Nr.:

FIS4U383ECC2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

32 m

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

223 mm

Länge:

333 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER S4U383ECC2 RZL mit Selbstüberwachung AT2 3h / Erkennungsweite 32m