Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - SKU383SC.V2 RZL m Selbstüberw. 3h / Erkennungsweite 21m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - SKU383SC.V2 RZL m Selbstüberw. 3h / Erkennungsweite 21m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FISKU383SC.V2

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP41

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250600744552

Sonepar Artikelnummer

121152603

Hersteller Artikelnummer

FISKU383SC.V2

Hersteller Typ

SKU383SC.V2

Hersteller Artikel Nr.:

FISKU383SC.V2

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP41

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

doppelseitig

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Ja

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

21 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.500 kg

FISCHER SKU383SC.V2 RZL m Selbstüberw. 3h / Erkennungsweite 21m