Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - SRUE383AT2V3 RZL/SHL m SÜ (AT2) 8h / Erkennungsweite 27m / Li-Ion

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - SRUE383AT2V3 RZL/SHL m SÜ (AT2) 8h / Erkennungsweite 27m / Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FISRUE383AT2.V3

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Erkennungsweite - 27 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94051140

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705645

Sonepar Artikelnummer

121154714

Hersteller Artikelnummer

FISRUE383AT2.V3

Hersteller Typ

SRUE383AT2.V3

Hersteller Artikel Nr.:

FISRUE383AT2.V3

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Erkennungsweite:

27 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.900 kg

FISCHER SRUE383AT2V3 RZL/SHL mit Selbstüberwachung (AT2) 8h / Erkennungsweite 27m / Li-Ion