Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - STE310ECC2-UP Einbau- SHL f ZÜ 3h

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - STE310ECC2-UP Einbau- SHL f ZÜ 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FISTE310ECC2-UP

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704594

Sonepar Artikelnummer

120528929

Hersteller Artikelnummer

FISTE310ECC2-UP

Hersteller Typ

STE310ECC2-UP

Hersteller Artikel Nr.:

FISTE310ECC2-UP

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER STE310ECC2-UP Einbau- SHL für zentrale Überwachung 3h