Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - STE310SCW-UP Einbau- SHL m SÜ 3h

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - STE310SCW-UP Einbau- SHL m SÜ 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FISTE310SC.W-UP

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704624

Sonepar Artikelnummer

120528930

Hersteller Artikelnummer

FISTE310SC.W-UP

Hersteller Typ

STE310SC.W-UP

Hersteller Artikel Nr.:

FISTE310SC.W-UP

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER STE310SCW-UP Einbau- SHL mit Selbstüberwachung 3h