Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - T6W310M+EBH SHL EB 3h,Fläche,1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - T6W310M+EBH SHL EB 3h,Fläche,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIT6W310M+EBH

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 99 lm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600708844

Sonepar Artikelnummer

121154733

Hersteller Artikelnummer

FIT6W310M+EBH

Hersteller Typ

T6W310M+EBH

Hersteller Artikel Nr.:

FIT6W310M+EBH

Max. Systemleistung:

1 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

99 lm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

1.900 kg

FISCHER T6W310M+EBH SHL EB 3h,Fläche,1W