Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - T6W810M+EBH SHL EB 8h,1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - T6W810M+EBH SHL EB 8h,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIT6W810M+EBH

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 1 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600703900

Sonepar Artikelnummer

121154735

Hersteller Artikelnummer

FIT6W810M+EBH

Hersteller Typ

T6W810M+EBH

Hersteller Artikel Nr.:

FIT6W810M+EBH

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

1 W

Nennbetriebsdauer:

8 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

99 lm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

1.900 kg

FISCHER T6W810M+EBH SHL EB 8h,1W