Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - T6W810SC SHL Selbstüberwachend 8h

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - T6W810SC SHL Selbstüberwachend 8h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIT6W810SC

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704709

Sonepar Artikelnummer

120528939

Hersteller Artikelnummer

FIT6W810SC

Hersteller Typ

T6W810SC

Hersteller Artikel Nr.:

FIT6W810SC

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP65

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

37 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Länge:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER T6W810SC SHL Selbstüberwachend 8h