Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - UHU383AT2 RZL m SÜ (AT2) 3h/8h / Erkennungsweite 32m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - UHU383AT2 RZL m SÜ (AT2) 3h/8h / Erkennungsweite 32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIUHU383AT2.V3

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704037

Sonepar Artikelnummer

120528945

Hersteller Artikelnummer

FIUHU383AT2.V3

Hersteller Typ

UHU383AT2.V3

Hersteller Artikel Nr.:

FIUHU383AT2.V3

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

32 m

Breite:

92 mm

Höhe/Tiefe:

203 mm

Länge:

360 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER UHU383AT2 RZL mit Selbstüberwachung (AT2) 3h/8h / Erkennungsweite 32m