Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - ULU383ECC2 RZL für ZÜ 3h / Erkennungsweite 16m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - ULU383ECC2 RZL für ZÜ 3h / Erkennungsweite 16m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIULU383ECC2.V3

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704013

Sonepar Artikelnummer

120528913

Hersteller Artikelnummer

FIULU383ECC2.V3

Hersteller Typ

ULU383ECC2.V3

Hersteller Artikel Nr.:

FIULU383ECC2.V3

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

16 m

Breite:

88.2 mm

Höhe/Tiefe:

118 mm

Länge:

360 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER ULU383ECC2 RZL für ZÜ 3h / Erkennungsweite 16m