Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - W6D383M RZL EB 3h,25m,IP40

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - W6D383M RZL EB 3h,25m,IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIW6D383M

  • Erkennungsweite - 25 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054131

  • Gewicht - 2.230 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600709322

Sonepar Artikelnummer

121154744

Hersteller Artikelnummer

FIW6D383M

Hersteller Typ

W6D383M

Hersteller Artikel Nr.:

FIW6D383M

Erkennungsweite:

25 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

2.230 kg

FISCHER W6D383M RZL EB 3h,25m,IP40