Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - W8D383M RZL EB 3h,33m,IP40

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - W8D383M RZL EB 3h,33m,IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIW8D383M

  • Erkennungsweite - 33 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054131

  • Gewicht - 2.960 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600709339

Sonepar Artikelnummer

121154745

Hersteller Artikelnummer

FIW8D383M

Hersteller Typ

W8D383M

Hersteller Artikel Nr.:

FIW8D383M

Erkennungsweite:

33 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

2.960 kg

FISCHER W8D383M RZL EB 3h,33m,IP40