FLEXA - Endtülle mit Kabelauslass für Wellschlauch, grau AD 42,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5030 012 036 RQE AD 42,5 GR
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113171610
Sonepar Artikelnummer
121068984
Hersteller Artikelnummer
1 5030 012 036 RQE AD 42,5 GR
Hersteller Typ
RQE AD 42,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
1 5030 012 036 RQE AD 42,5 GR
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.370 kg


