FLEXA - Endtülle mit Kabelauslass für Wellschlauch, grau AD 54,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5030 012 048 RQE AD 54,5 GR
Nenndurchmesser - 54.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113171603
Sonepar Artikelnummer
121068985
Hersteller Artikelnummer
1 5030 012 048 RQE AD 54,5 GR
Hersteller Typ
RQE AD 54,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
1 5030 012 048 RQE AD 54,5 GR
Nenndurchmesser:
54.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.210 kg


