FLEXA - Flexa Endtülle Poylpropylen Grau EK AD36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5020 021 029 EK AD 36
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4025113147073
Sonepar Artikelnummer
121081068
Hersteller Artikelnummer
1 5020 021 029 EK AD 36
Hersteller Typ
EK AD 36
Hersteller Artikel Nr.:
1 5020 021 029 EK AD 36
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg
Zylindrische Kunststoff-Endtülle mit nach innen gezogenem Schutzrand zur Abdeckung der Schlauchenden Material: Polypropylen, Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C . +110°C Verwendung: für alle Schutzschlauchtypen aus Metall und Kunststoff