Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLEXA - Flexa Metallschutzschlauch SPR-AS AD36 50m

kopierenkopieren
FLEXA - Flexa Metallschutzschlauch SPR-AS AD36 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1 1010 111 531 SPR-AS AD 36

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83071000

  • Gewicht - 0.119 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151975

Hersteller Artikelnummer

1 1010 111 531 SPR-AS AD 36

Hersteller Typ

SPR-AS AD 36

Hersteller Artikel Nr.:

1 1010 111 531 SPR-AS AD 36

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.119 kg

Metallschutzschlauch SPR-AS, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -50°C. +250°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: für schwere mechanische Beanspruchung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)