FLEXA - Flexa Metallsverschraubung AD36 M32x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5010 327 032 US-M AD 36/M32X1 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.113 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4025113208620
Sonepar Artikelnummer
121081067
Hersteller Artikelnummer
1 5010 327 032 US-M AD 36/M32X1 5
Hersteller Typ
US-M AD 36/M32X1 5
Hersteller Artikel Nr.:
1 5010 327 032 US-M AD 36/M32X1 5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.113 kg
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 65, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C . +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest


