Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLEXA - Halter für Wellschlauch, grau AD 28,5

kopierenkopieren
FLEXA - Halter für Wellschlauch, grau AD 28,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1 5030 025 021 RQH AD 28,5

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025113199782

Sonepar Artikelnummer

121069062

Hersteller Artikelnummer

1 5030 025 021 RQH AD 28,5

Hersteller Typ

RQH AD 28,5

Hersteller Artikel Nr.:

1 5030 025 021 RQH AD 28,5

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.190 kg

Schlauchhalter RQH optionales Zubehör: Deckel RQHD und Verbindungssteg RQHV Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Besfestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen