Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLEXA - Halter inkl. Deckel für Wellschlauch, schwarz AD 21,2

kopierenkopieren
FLEXA - Halter inkl. Deckel für Wellschlauch, schwarz AD 21,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1 5030 028 216 RQHG AD 21,2 SW

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025113220806

Sonepar Artikelnummer

121069044

Hersteller Artikelnummer

1 5030 028 216 RQHG AD 21,2 SW

Hersteller Typ

RQHG AD 21,2 SW

Hersteller Artikel Nr.:

1 5030 028 216 RQHG AD 21,2 SW

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.330 kg

Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen