FLEXA - Kabelschutzkappe für Wellschlauch, schwarz AD 54,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5030 021 248 RQA AD 54 5 SW
Nenndurchmesser - 54.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113185457
Sonepar Artikelnummer
121069030
Hersteller Artikelnummer
1 5030 021 248 RQA AD 54 5 SW
Hersteller Typ
RQA AD 54 5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 5030 021 248 RQA AD 54 5 SW
Nenndurchmesser:
54.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.080 kg


