FLEXA - Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch ROHRflex-Duo, schwarz, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5128 042 240 RQG-DUO M40X1 5 AD42,5 SW
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113284723
Sonepar Artikelnummer
121069155
Hersteller Artikelnummer
1 5128 042 240 RQG-DUO M40X1 5 AD42,5 SW
Hersteller Typ
RQG-DUO M40X1 5 AD42,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 5128 042 240 RQG-DUO M40X1 5 AD42,5 SW
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Gesamthöhe:
62 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.140 kg


