FLEXA - Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5020 755 214 RQG1-M M16X1 5/AD13,0 SW
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP56
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4025113274175
Sonepar Artikelnummer
121068970
Hersteller Artikelnummer
1 5020 755 214 RQG1-M M16X1 5/AD13,0 SW
Hersteller Typ
RQG1-M M16X1 5/AD13,0 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 5020 755 214 RQG1-M M16X1 5/AD13,0 SW
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP56
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
11.5 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.056 kg


