FLEXA - Kunststoff-Schnellverschraubung gerade für Wellschlauch,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5109 028 225 RQGZ1-M AD28,5 M25
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113306203
Sonepar Artikelnummer
121069130
Hersteller Artikelnummer
1 5109 028 225 RQGZ1-M AD28,5 M25
Hersteller Typ
RQGZ1-M AD28,5 M25
Hersteller Artikel Nr.:
1 5109 028 225 RQGZ1-M AD28,5 M25
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Gesamthöhe:
37 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
28.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.320 kg


