FLEXA - Kunststoff-Schnellverschraubung gerade, Messingaußengewinde metrisch für Wellschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5111 034 232 RQGKZE-M M32X1 5/AD34,5 SW
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113196224
Sonepar Artikelnummer
121069143
Hersteller Artikelnummer
1 5111 034 232 RQGKZE-M M32X1 5/AD34,5 SW
Hersteller Typ
RQGKZE-M M32X1 5/AD34,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 5111 034 232 RQGKZE-M M32X1 5/AD34,5 SW
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
3.350 kg


