FLEXA - Metal Schlauchklemme SKM AD 34-37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0308 000 029 SKM AD 34-37
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4025113107473
Sonepar Artikelnummer
121081069
Hersteller Artikelnummer
1 0308 000 029 SKM AD 34-37
Hersteller Typ
SKM AD 34-37
Hersteller Artikel Nr.:
1 0308 000 029 SKM AD 34-37
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.004 kg
Schlauch-Klemmschelle SKM Rohrschelle mit Gummiprofil und verstärkten Befestigungsbohrungen, geeignet für alle Metall- und Kunststoffschläuche Material: Stahl verzinkt mit Gummiprofil Temperaturbereich: -40°C . +120°C