FLEXA - Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, Flanschanschluss, schwarz AD 21,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 5020 077 216 RQW-F AD21,2 SW
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113251091
Sonepar Artikelnummer
121068956
Hersteller Artikelnummer
1 5020 077 216 RQW-F AD21,2 SW
Hersteller Typ
RQW-F AD21,2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 5020 077 216 RQW-F AD21,2 SW
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Flansch
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
70 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21.2 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.210 kg


