FLEXA - Wellschlauch, PA 6 L, schwarz, wirtschaftlich, AD 28,5, 23,0 x 28,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0261 232 023 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
4025113214560
Sonepar Artikelnummer
121069252
Hersteller Artikelnummer
1 0261 232 023 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Hersteller Typ
ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 0261 232 023 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
28.5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
55 mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
250 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
4.500 kg


