FLEXA - Wellschlauch, PA 6 L, schwarz, wirtschaftlich, AD 34,5, 27,5 x 34,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0261 232 029 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 34,5 SW
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113214577
Sonepar Artikelnummer
121069253
Hersteller Artikelnummer
1 0261 232 029 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 34,5 SW
Hersteller Typ
ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 34,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 0261 232 029 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 34,5 SW
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
27.5 mm
Außendurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
250 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.000 kg


