FLEXA - Wellschlauch, PA 6 LG, schwarz, wirtschaftlich, geschlitzt, AD 21,2, 16,5 x 21,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0261 242 016 ROHRFLEX PA6 L-G AD 21,5 SW
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113220691
Sonepar Artikelnummer
121069259
Hersteller Artikelnummer
1 0261 242 016 ROHRFLEX PA6 L-G AD 21,5 SW
Hersteller Typ
ROHRFLEX PA6 L-G AD 21,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 0261 242 016 ROHRFLEX PA6 L-G AD 21,5 SW
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
16.5 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeradius, dynamisch:
75 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200


