FLEXA - Wellschlauch, PA 6 LG, schwarz, wirtschaftlich, geschlitzt, AD 54,5, 48,0 x 54,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0261 242 048 ROHRFLEX PA6 L-G AD 54,5 SW
Nenndurchmesser - 54.5 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113302342
Sonepar Artikelnummer
121069263
Hersteller Artikelnummer
1 0261 242 048 ROHRFLEX PA6 L-G AD 54,5 SW
Hersteller Typ
ROHRFLEX PA6 L-G AD 54,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 0261 242 048 ROHRFLEX PA6 L-G AD 54,5 SW
Nenndurchmesser:
54.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
48 mm
Außendurchmesser:
54.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
100 mm
Biegeradius, dynamisch:
190 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200


