FLEXA - Wellschlauch, PA 6-S, schwarz, für einfache Anwendungen, AD 13,0, 10,0 x 13,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0233 209 010 ROHRFLEX-PA 6-S AD 13,0 SW
Nenndurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113105523
Sonepar Artikelnummer
121069197
Hersteller Artikelnummer
1 0233 209 010 ROHRFLEX-PA 6-S AD 13,0 SW
Hersteller Typ
ROHRFLEX-PA 6-S AD 13,0 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 0233 209 010 ROHRFLEX-PA 6-S AD 13,0 SW
Nenndurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.500 kg


