FLEXA - Wellschlauch, PA 6, schwarz, für nahezu alle Anwendungen, AD 42,5, 36,0 x 42,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0233 202 036 ROHRFLEX-PA 6 AD 42,5 SW
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113105486
Sonepar Artikelnummer
121069194
Hersteller Artikelnummer
1 0233 202 036 ROHRFLEX-PA 6 AD 42,5 SW
Hersteller Typ
ROHRFLEX-PA 6 AD 42,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1 0233 202 036 ROHRFLEX-PA 6 AD 42,5 SW
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
Biegeradius, dynamisch:
150 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
500 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.750 kg


